Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-2289132004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4105592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582 PHR C S
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.