Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Automatisierter externer Defibrillator (AED), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Automatisierter externer Defibrillator (AED), Grün
Sicherheitskennzeichnung - Automatisierter externer Defibrillator (AED), Grün
Artikel-Nr.:
     1675-2289122025
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4673986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Rettungsschild BGV A8 Defibrillator
Rettungszeichen BGV A8 Defibrillato...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Automatisierter externer Defibrillator (AED)
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.