Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesperrt, Papier, Ø 35 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
99772
99772
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99772
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     99772
EAN/GTIN:
     4060081041343
Suchbegriffe:
Organisationsetikett - Gesperrt
Qualitätskennzeichnung - Gesperrt
Qualitätssicherung - Gesperrt
organisationsetikett - gesperrt
Qualitätskennzeichnung Gesperrt
Material: Papier selbstklebend
Format: 35 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Text: Gesperrt
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Außen Ø:
35 mm
Stärke:
0,07 mm
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,98*
€ 61,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,70*
€ 57,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
99773
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.