Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber geprüft durch:, Folie, wiederablösbar, Ø 50 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
99769
99769
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99769
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     99769
EAN/GTIN:
     4060081041312
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Organisationsetikett - Geprüft
Qualitätskennzeichnung - Geprüft
Qualitätskennzeichnung geprüft durch:
Material: Folie selbstklebend, wiederablösbar
Format: Ø 50 mm
Grundfarbe: grün/weiß
Schriftfarbe: grün/weiß
Text: geprüft durch:
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, organisationsetikett - geprüft, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,31*
€ 69,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,04*
€ 60,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
99768
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.