Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 120l blau, 25 Stück/Rolle, VE = 10 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
99476
99476
Artikel-Nr.:
     164-99476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke
Material: (Recycling)-Polyethylen
Materialstärke: 60µ
Maße: 700 x 1100 mm
Fassungsvermögen: 120 Liter
Farbe: blau
1 VE = 10 Rollen á 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Lieferform:
Rolle
Material:
Polyethylen
Verwendung:
Abfallentsorgung
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Stärke:
0,06 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,24*
€ 81,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,67*
€ 79,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,50*
€ 76,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,28*
€ 74,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,22*
€ 71,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.