Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langnachleuchtende PVC-Einlage für das Treppenkantenprofil Best.-Nr. 99251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99252
99252
Artikel-Nr.:
     164-99252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
Langnachleuchtende Einlage für das Treppen-
kantenprofil Best.-Nr. 99251
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: PVC
Format: 27 mm x 100 cm (HxB)
Stärke: 5 mm
Ausführung: gerippt
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Höhe:
27 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: antirutschkantenprofil kunststoff, stufenprofil, Zubehör, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.