Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmrahmen Streamline 25 DIN A4, Ecken spitz, Alu silber eloxiert, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99220
99220
Artikel-Nr.:
     164-99220
Hersteller:
     M-D
Herst.-Nr.:
     05.114-WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klemmrahmen Streamline 25 DIN A4
Material: Aluminium silber eloxiert
Einlegemaß: 297 x 210 mm
sichtbare Beschriftungsfläche: 277 x 190 mm
Gesamtmaß: 327 x 240 mm
Profilformat: 25 mm
Ecken auf Gehrung geschnitten
mit Kunststoff-Rückwand und
UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2866A4
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A4
Material:
Aluminium
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Aluminiumrahmen, Klemmrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M-D
05.161-WR
ab € 33,43*
Ähnlich
M-D
05.111-WR
ab € 30,32*
Ähnlich
M-D
05.162-WR
ab € 25,45*
Ähnlich
M-D
05.112-WR
ab € 24,05*
Ähnlich
M-D
05.163-WR
ab € 20,95*
Ähnlich
M-D
05.113-WR
ab € 19,04*
Ähnlich
M-D
05.164-WR
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.