Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmrahmen Streamline 25 DIN A2, Ecken spitz, Alu silber eloxiert, 420x594 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99218
99218
Artikel-Nr.:
     164-99218
Hersteller:
     M-D
Herst.-Nr.:
     05.112-WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klemmrahmen Streamline 25 DIN A2
Material: Aluminium silber eloxiert
Einlegemaß: 594 x 420 mm
sichtbare Beschriftungsfläche: 574 x 400 mm
Gesamtmaß: 624 x 450 mm
Profilformat: 25 mm
Ecken auf Gehrung geschnitten
mit Kunststoff-Rückwand und
UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2866A2
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A2
Material:
Aluminium
Höhe:
594 mm
Breite:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Aluminiumrahmen, Klemmrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M-D
05.161-WR
ab € 33,60*
Ähnlich
M-D
05.111-WR
ab € 30,40*
Ähnlich
M-D
05.162-WR
ab € 25,39*
Ähnlich
M-D
05.163-WR
ab € 20,91*
Ähnlich
M-D
05.113-WR
ab € 19,06*
Ähnlich
M-D
05.164-WR
ab € 15,35*
Ähnlich
M-D
05.114-WR
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.