| |
|
| Artikel-Nr.: 164-99162 Herst.-Nr.: 2615F30 EAN/GTIN: 4060081040827 |
| |
|
| | |
| Wertstoffkennzeichnung Papier/Pappe Material: Folie selbstklebend Format: 30 x 30 cm Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | 2615F30 | Eigenschaft: | selbstklebend | Material: | Folie | Verwendung: | Abfallentsorgung | Höhe: | 300 mm | Breite: | 300 mm | Stärke: | 0,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wertstoff-Textschild Papier / Pappe, Abfallkennzeichnung, Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, abfallkennzeichnung, Textschild, Wertstoffschild, Wertstoffkennzeichen, Wertstoffbeschilderung, Wertstoffkennzeichnungsschild |
| | |
| |