Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Wertstoffkennzeichnung "Aluminium", Kunststoff, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99140
99140
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99140
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2604K30
EAN/GTIN:
     4060081040612
Suchbegriffe:
Umwelt-Textschild Aluminium
Wertstoff-Textschild Aluminium
Abfallkennzeichnung
Schilder zur Abfallentsorgung
Wertstoffkennzeichnung Aluminium
Material: Kunststoff 2 mm
Format: 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2604K30
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Abfallentsorgung
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, umweltschilder 300x300, umwelt-textschild aluminium, Textschild, Wertstoffschild, Wertstoffkennzeichen, Wertstoffbeschilderung, Wertstoffkennzeichnungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2604F30
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.