Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Wertstoffkennzeichnung "Altöl", Kunststoff, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99138
99138
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99138
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2603K30
EAN/GTIN:
     4060081040599
Suchbegriffe:
Umwelt-Textschild Altöl
Wertstoff-Textschild Altöl
Abfallkennzeichnung
Schilder zur Abfallentsorgung
Wertstoffkennzeichnung Altöl
Material: Kunststoff 2 mm
Format: 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2603K30
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Abfallentsorgung
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, abfallkennzeichnung, Textschild, Wertstoffschild, Wertstoffkennzeichen, Wertstoffbeschilderung, Wertstoffkennzeichnungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2603F30
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.