Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Wertstoffkennzeichnung "Altglas", Kunststoff, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99133
99133
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99133
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2601K30
EAN/GTIN:
     4060081040551
Suchbegriffe:
Umwelt-Textschild Altglas
Wertstoff-Textschild Altglas
Abfallkennzeichnung
Schilder zur Abfallentsorgung
Wertstoffkennzeichnung Altglas
Material: Kunststoff 2 mm
Format: 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2601K30
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Abfallentsorgung
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, abfallkennzeichnung, Textschild, Wertstoffschild, Wertstoffkennzeichen, Wertstoffbeschilderung, Wertstoffkennzeichnungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2601F30
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.