Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Wertstoffkennzeichnung "Altglas", Folie, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99132
99132
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99132
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2601F30
EAN/GTIN:
     4060081040544
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Aufkleber
Aufklebeschilder
Umwelt-Textschild Altglas
Wertstoffkennzeichnung Altglas
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2601F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Verwendung:
Abfallentsorgung
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2601K30
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.