Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Wir warten draußen!, Folie, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99128
99128
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99128
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     837F
EAN/GTIN:
     4060081040537
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschilder-Hunde
aufkleber moedel
Wir warten draußen!
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
837F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Symbolschild, Textschild, Hundeschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
837K
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.