Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notschalter Heizung, Textschild, Folie, 80x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99121
99121
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99121
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     843F
EAN/GTIN:
     4060081040469
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Schilder für Gasanlagen
Notschalter Heizung
Material: Folie selbstklebend
Format: 4 x 8 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
843F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
843K
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.