Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Kranes ist..., Folie, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99114
99114
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99114
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     861F30
EAN/GTIN:
     4060081040391
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Kranes
ist verboten! Lebensgefahr!
Material: Folie selbstklebend
Format: 40x30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
861F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
Folie
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, aufkleber moedel, baustellen kennzeichnung, Textschild, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
861F
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.