Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betreten der Baustelle verboten, Alu, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99108
99108
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99108
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     810A40
EAN/GTIN:
     4060081040339
Suchbegriffe:
2161 (Zz-Halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten (Zz...
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Betreten der Baustelle verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 60x40 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
810A40
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, baustellen kennzeichnung, Textschild, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
810K
ab € 3,17*
Ähnlich
Moedel
810A
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.