Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Bitte Tür schließen, Kunststoff, 300x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99094
99094
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99094
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8227K10
EAN/GTIN:
     4060081040216
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bitte Tür schließen
Bitte Tür schließen
Material: Kunststoff
Format: 30x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8227K10
Material:
Kunststoff
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Bitte Türe schließen, Tür geschlossen halten, Tür schließen, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8227F10
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.