Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Kein Ausgang, Folie, 300x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99082
99082
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99082
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8219F10
EAN/GTIN:
     4060081040100
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Kein Ausgang
Material: Folie selbstklebend
Format: 30x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8219F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.