Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Maske benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
98903
98903
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98903
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1023F05
EAN/GTIN:
     4060081038664
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Maske benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M016
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1023F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1023F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1023F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1023A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
1023K20
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.