Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen gestattet, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98901
98901
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98901
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     160A40
EAN/GTIN:
     4060081038640
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Rauchen gestattet
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
160A40
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen gestattet, gebotsschilder praxisbewährt rauchen gestattet, gebots-kombischilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 400mm, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
160F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
160F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
160F315
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
160A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
160A315
ab € 6,25*
Ähnlich
Moedel
160K20
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.