Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang freihalten, Kunststoff, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98500
98500
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98500
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     932K105X297
EAN/GTIN:
     4060081036356
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Textschild "Notausgang freihalten"
Material: Kunststoff
Format: 29,7x10,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
932K105X297
Material:
Kunststoff
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, fluchtwegschilder zusatzzeichen, alle fluchtwegschilder notausgang, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
932FHL105
ab € 4,29*
Ähnlich
Moedel
932FHL148
ab € 5,32*
Ähnlich
Moedel
932F105X297
ab € 1,79*
Ähnlich
Moedel
932KHL105
ab € 6,70*
Ähnlich
Moedel
932KHL148
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.