Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Notausgang freihalten, Folie, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98499
98499
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98499
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     932F105X297
EAN/GTIN:
     4060081036349
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Textschild "Notausgang freihalten"
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7x10,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
932F105X297
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungschild Zusatzzeichen, Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, aufkleber moedel, fluchtwegschilder zusatzzeichen, alle fluchtwegschilder notausgang, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
932FHL105
ab € 4,30*
Ähnlich
Moedel
932FHL148
ab € 5,32*
Ähnlich
Moedel
932KHL105
ab € 6,70*
Ähnlich
Moedel
932KHL148
ab € 6,71*
Ähnlich
Moedel
932K105X297
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.