Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten r/w, PVC, mit 2 Haken,Höhe 900 mm, PE-Sockel, Kettenfach m. Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96682
96682
Artikel-Nr.:
     164-96682
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3306482000758
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten mit 2 Haken
und 2,5 lfm Kette im integrierten Kettenfach
Farbe: rot/weiß
Material Pfosten: PVC
Material Sockel: Polyethylen
Außen-Ø: 50 mm
Höhe: 900 mm
Sockel: 320 x 340 x 70 mm
Gewicht: ca. 6 kg
Gesamtgewicht: ca. 8 kg
Im Lieferumfang sind 2,5 lfm Absperrkette, Ø 8 mm,
in der Farbe rot/weiß enthalten.
Diese kann bequem im integrierten Kettenfach
verstaut werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
50 mm
Höhe:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
ab € 93,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.