Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten g/s, PVC, mit 2 Haken, Höhe 900 mm,PE-Sockel mit Betonbeschwerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96672
96672
Artikel-Nr.:
     164-96672
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1000018
EAN/GTIN:
     3306481000018
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten mit 2 Haken
Farbe: gelb/schwarz
Material Pfosten: PVC
Material Sockel: Polyethylen
Pfosten-Ø: 50 mm
Höhe: 900 mm
Sockel: 280 x 280 x 50 mm
mit Betonbeschwerung
Gewicht: Pfosten mit Fuß ca. 3 kg
Die perfekte Lösung für schnelle und mobile
Absperrungen von unbeweglichen Hindernissen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
50 mm
Höhe:
900 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 46,64*
€ 61,87*
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 75,14*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_44650
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.