Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten r/w, PVC, mit 2 Haken, Höhe 900 mm,PE-Sockel mit Betonbeschwerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96671
96671
Artikel-Nr.:
     164-96671
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1000001
EAN/GTIN:
     3306481000001
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten mit 2 Haken
Farbe: rot/weiß
Material Pfosten: PVC
Material Sockel: Polyethylen
Pfosten-Ø: 50 mm
Höhe: 900 mm
Sockel: 280 x 280 x 50 mm
mit Betonbeschwerung
Gewicht: Pfosten mit Fuß ca. 3 kg
Die perfekte Lösung für schnelle und mobile
Absperrungen von beweglichen Hindernissen und
Gefahrenstellen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
50 mm
Höhe:
900 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 46,26*
€ 62,71*
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 75,16*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_44086
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.