Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 29 gelb Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3m schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96412
96412
Artikel-Nr.:
     164-96412
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 29-E/05-2,3
EAN/GTIN:
     4251021105052
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 29
Pfosten: Kunststoff, gelb
Höhe ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m schwarz/gelb gestreift
Gurtbreite: ca. 100 mm
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 96294.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 147,41*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 191,74*
€ 237,98*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 75/3-094
ab € 16,15*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,87*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,66*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,64*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.