Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 29 rot, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 3,8 m rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96403
96403
Artikel-Nr.:
     164-96403
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 29-D/13 3,8
EAN/GTIN:
     4251021104857
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 29
Pfosten: Kunststoff, rot
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 3,8 m rot/weiß schraffiert
Gurtbreite: ca. 100 mm
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 96294.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 146,50*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 191,24*
€ 233,65*
Frei Haus
ab € 237,37*
€ 295,85*
Frei Haus
ab € 237,77*
€ 298,91*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48287
ab € 145,21*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 75/3-094
ab € 16,14*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,77*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 150,84*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 87,01*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.