Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 29 gelb,Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 3,8m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96392
96392
Artikel-Nr.:
     164-96392
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 29-E/17 3,8
EAN/GTIN:
     4251021105229
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 29
Pfosten: Kunststoff, gelb
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 3,8 m gelb/schwarz schraffiert
Gurtbreite: ca. 100 mm
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 96294.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,19*
€ 145,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,50*
€ 232,07*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 190,35*
€ 232,60*
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 293,99*
Frei Haus
ab € 237,54*
€ 296,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48287
ab € 144,52*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 75/3-094
ab € 16,26*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,78*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,65*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 87,04*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 109,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.