Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Hinweisschild auf eine geeignete Stelle zum Anleitern, Folie, 200x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96280
96280
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-96280
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4103F25
EAN/GTIN:
     4060081034826
Suchbegriffe:
Anleitern DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Anleitern
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Stelle zu...
Stelle zum Anleitern DIN 4066 Feuer...
Hinweisschild auf eine geeignete Stelle
zum Anleitern
Material: Folie selbstklebend
Format: 25 x 20 cm
Ecken: abgerundet
gemäß:
DIN 4066 (E2)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4103F25
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
250 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: anleitern din 4066 feuerwehrzeichen, Symbolschild, Feuerwehrschild, Feuerwehrweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4103A
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.