Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder zweidimensional für Profil H, schwarz, Schenkellänge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95347
95347
Artikel-Nr.:
     164-95347
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PEH-10814
EAN/GTIN:
     4251182801770
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Eckverbinder schwarz
zweidimensional
Warnprofil Typ H
(SL Innen: 37mm,
SL Außen: 47 mm)
Schenkellänge 60 mm,
selbstklebend
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Schutzprofilecke, Wandschutzprofil, Warnprofil, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, Typ-H, zweidimensional, Eckschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 19,92*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 19,92*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 14,52*
€ 22,64*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,27*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 20,61*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10815
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.