Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnstreifen linksweisend, Folie, reflektierend, RA2 C, 282 mm x 45,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
92408
92408
Artikel-Nr.:
     164-92408
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000145966
EAN/GTIN:
     04046719828425
Suchbegriffe:
Container Warnmarkierung
Container-Markierung
Containerwarnmarkierung
Warnmarkierung Container
3M Warnmarkierung nach DIN 30710
für Kraftfahrzeuge
Warnstreifen linksweisend
Folie reflektierend RA2, C (Typ 2)
282 mm breit und 45,7 m lang
Bestellhinweis:
Die Längskanten der Folien sind versiegelt und
benötigen keinen zusätzlichen Kantenschutz.
Um Verschmutzungen an den Schnittflächen zu
vermeiden, ist eine Versiegelung mit der
Kantenschutzfolie, Best.-Nr. 55941, zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2374L
Eigenschaft:
linksweisend
Lieferform:
reflektierend,selbstklebend,Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-30710
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Breite:
282 mm
Länge:
45700 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,90*
€ 748,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 949,2574*
€ 1.015,6774*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1.515,35*
€ 1.610,18*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,18*
€ 1.916,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,40*
€ 1.889,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,97*
€ 1.840,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,95*
€ 1.815,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,35*
€ 1.803,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.