Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Aluminium, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
77189
77189
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-77189
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     WINK20A
EAN/GTIN:
     4060081031849
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 200x200mm
nasenschilder
Winkelschild (Nasenschild) blanko quadratisch
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Beschriftungsflächen: 2x jeweils 200 x 200 mm
zwei Befestigungsschenkel (ca. 67,5° Winkel)
jeweils 20 mm breit mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
passend für Wandmontage
bedingt passend für Deckenmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
WINK20A
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelschild moedel, Selbstbeschriften, Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
WINK148A
ab € 5,85*
Ähnlich
Moedel
WINK148K
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
WINK20K
ab € 5,71*
Ähnlich
Moedel
WINK297A
ab € 8,45*
Ähnlich
Moedel
WINK40A
ab € 9,40*
Ähnlich
Moedel
WINK297K
ab € 7,07*
Ähnlich
Moedel
WINK200X400K
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.