Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Nasenschild blanko, quadratisch, Kunststoff, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
77187
77187
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-77187
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     WINK148K
EAN/GTIN:
     4060081031825
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild (Nasenschild) blanko quadratisch
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Kunststoff 2 mm weiß
Beschriftungsflächen: 2x jeweils 148 x 148 mm
zwei Befestigungsschenkel (ca. 67,5° Winkel)
jeweils 20 mm breit mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
passend für Wandmontage
bedingt passend für Deckenmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
WINK148K
Material:
Kunststoff
Montage:
Wandmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 9,42*
3 Tage
78
€ 4,99*
ab € 6,21*
€ 9,46*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 5,10*
€ 9,54*
€ 7,95*
ab € 6,29*
€ 9,76*
6 Tage
80
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
WINK148A
ab € 5,85*
Ähnlich
Moedel
WINK20A
ab € 7,49*
Ähnlich
Moedel
WINK20K
ab € 5,71*
Ähnlich
Moedel
WINK297A
ab € 8,45*
Ähnlich
Moedel
WINK40A
ab € 9,44*
Ähnlich
Moedel
WINK297K
ab € 7,08*
Ähnlich
Moedel
WINK200X400K
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.