| |
|
| Artikel-Nr.: 164-76849 Herst.-Nr.: W4501KHL20 EAN/GTIN: 4060081031450 |
| |
|
| | |
| Winkelschild Brandmelder manuell HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø Format: 200 x 200 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: alte ASR A1.3 (2007) BGV A8, F08 Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | W4501KHL20 | Eigenschaft: | langnachleuchtend | Leuchtdichte: | 160-mcd | Leuchtklasse: | C-nach-DIN-67510-1 | Material: | Kunststoff | Norm: | ASR-A1.3-2007 | Höhe: | 200 mm | Breite: | 200 mm | Stärke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Brandmelder, Handmelder, Feuermelder, Brandmeldeanlage, Handauslöseeinrichtung, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, Hausalarm, Hausalarmanlage, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT |
| | |
| |