Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Nasenschild Löschschlauch ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76829
76829
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-76829
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     W4007KHL148
EAN/GTIN:
     4060081031344
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Winkelschild Löschschlauch
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
W4007KHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch kunststoff, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 148 x 148 mm, Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
W4007AHL160148
ab € 9,12*
Ähnlich
Moedel
W4007AHL16020
ab € 11,16*
Ähnlich
Moedel
W4007KHL20
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.