Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ432-10, Pfeilwegweiser Einfahrt linksweisend, 1400x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76454
76454
Artikel-Nr.:
     164-76454
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 432-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 35 x 140 cm
Wegweiser zu innerörtlichen Zielen
einseitig, linksweisend
Text: Einfahrt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ4321035E
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
Aluminium
Norm:
STVO
Höhe:
350 mm
Breite:
1400 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Wegweiserschild, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.