Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ432-10, Pfeilwegweiser Ausfahrt, linksweisend, Alu, RA1, 1400x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76440
76440
Artikel-Nr.:
     164-76440
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 432-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 35 x 140 cm
Pfeilwegweiser zu innerörtlichen Zielen
einseitig, linksweisend
Text: Ausfahrt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ4321035A
Eigenschaft:
linksweisend
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
350 mm
Breite:
1400 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfeilwegweiser, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Wegweiserschild, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.