Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ356, Verkehrshelfer, Alu, RA1, 600x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
76236
76236
Artikel-Nr.:
     164-76236
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0356 00 7421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
356 (Richtzeichen)
Richtzeichen Verkehrshelfer
356 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 356
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 90 x 60 cm
Verkehrshelfer
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ35690
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
900 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 54,92*
€ 71,49*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 89,01*
€ 113,65*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.