Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ356, Verkehrshelfer, Alu, RA2, 420x630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
76235
76235
Artikel-Nr.:
     164-76235
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0356 00 642P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
356 (Richtzeichen)
Richtzeichen Verkehrshelfer
356 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 356
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 63 x 42 cm
Verkehrshelfer
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ35663RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
630 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 44,49*
€ 58,28*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 73,44*
€ 94,56*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.