Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ314, Parken, Alu, RA2, 840x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76022
76022
Artikel-Nr.:
     164-76022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
Verkehrsschild Nr. 314
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 84 x 84 cm
Parken
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ31484RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
840 mm
Breite:
840 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Parkplatzschild, Parkplatzbeschilderung, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314 00 6321
ab € 23,89*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314 00 632P
ab € 32,71*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314 00 2521
ab € 37,68*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0314 00 252P
ab € 53,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 116,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.