Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ314-10, Parken Anfang / Parken Ende, Alu, RA2, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
76002
76002
Artikel-Nr.:
     164-76002
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0314-10 252P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
Verkehrsschild Nr. 314-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 60 x 60 cm
Parken Anfang (Rechtsaufstellung)
Parken Ende (Linksaufstellung)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ3141060RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Parkplatzschild, Parkplatzbeschilderung, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 53,53*
€ 69,70*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 89,27*
€ 112,97*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.