Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ308, Vorrang vor dem Gegenverkehr, Alu, RA1, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75966
75966
Artikel-Nr.:
     164-75966
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0308 00 2521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
308 (Richtzeichen)
7a (Richtzeichen)
Richtzeichen Gegenverkehr
Richtzeichen Vorrang vor dem Gegenv...
Verkehrsschild Nr. 308
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 60 x 60 cm
Vorrang vor dem Gegenverkehr
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ308A60
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 308 (richtzeichen), Symbolschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorfahrtsschild, Vorfahrtsbeschilderung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 37,70*
€ 50,13*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 56,39*
€ 73,56*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.