Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ308, Vorrang vor dem Gegenverkehr, Alu, RA2, 840x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75964
75964
Artikel-Nr.:
     164-75964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
308 (Richtzeichen)
7a (Richtzeichen)
Richtzeichen Gegenverkehr
Richtzeichen Vorrang vor dem Gegenv...
Verkehrsschild Nr. 308
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 84 x 84 cm
Vorrang vor dem Gegenverkehr
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ30884RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
840 mm
Breite:
840 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 308 (richtzeichen), Symbolschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorfahrtsschild, Vorfahrtsbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0308 00 6321
ab € 24,25*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0308 00 632P
ab € 32,66*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0308 00 2521
ab € 37,70*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0308 00 252P
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.