Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ307, Ende der Vorfahrtstraße, Alu, RA1, 840x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75957
75957
Artikel-Nr.:
     164-75957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
306 (Richtzeichen)
307 (Richtzeichen)
Richtzeichen Ende der Vorfahrtstraß...
Richtzeichen Vorfahrtstraße
Verkehrsschild Nr. 307
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 84 x 84 cm
Ende der Vorfahrtstraße
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ30784
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
840 mm
Breite:
840 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 306 (richtzeichen), Symbolschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorfahrtsschild, Vorfahrtsbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0307 00 6321
ab € 30,20*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0307 00 632P
ab € 40,84*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0307 00 2521
ab € 47,07*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0307 00 252P
ab € 66,79*
Ähnlich
k.A.
ab € 192,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.