Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ306, Vorfahrtstraße, Alu, RA1, 840x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75953
75953
Artikel-Nr.:
     164-75953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
306 (Richtzeichen)
307 (Richtzeichen)
Richtzeichen Ende der Vorfahrtstraß...
Richtzeichen Vorfahrtstraße
Verkehrsschild Nr. 306
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 84 x 84 cm
Vorfahrtstraße
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ30684
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
840 mm
Breite:
840 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 306 (richtzeichen), Symbolschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorfahrtsschild, Vorfahrtsbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0306 00 6321
ab € 24,29*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0306 00 6323
ab € 38,43*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0306 00 2521
ab € 37,60*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0306 00 2523
ab € 65,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 193,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.