Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ306, Vorfahrtstraße, Alu, RA1, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75951
75951
Artikel-Nr.:
     164-75951
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0306 00 2521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
306 (Richtzeichen)
307 (Richtzeichen)
Richtzeichen Ende der Vorfahrtstraß...
Richtzeichen Vorfahrtstraße
Verkehrsschild Nr. 306
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 60 x 60 cm
Vorfahrtstraße
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ30660
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 306 (richtzeichen), Symbolschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorfahrtsschild, Vorfahrtsbeschilderung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 37,60*
€ 49,90*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 56,31*
€ 73,21*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.