Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ301, Vorfahrt, Alu, RA1, 630 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75948
75948
Artikel-Nr.:
     164-75948
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0301 00 5S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
301 (Richtzeichen)
4 (Gefahrzeichen)
Richtzeichen Vorfahrt
301 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 301
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 63 cm sl
Vorfahrt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ301A63
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Länge:
630 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorfahrtsschild, Vorfahrtsbeschilderung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,65*
€ 29,61*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 33,91*
€ 44,84*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.