Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ301, Vorfahrt, Alu, RA2, 1260 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75945
75945
Artikel-Nr.:
     164-75945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
301 (Richtzeichen)
4 (Gefahrzeichen)
Richtzeichen Vorfahrt
Verkehrsschild Nr. 301
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 126 cm sl
Vorfahrt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ301126RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
1260 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorfahrtsschild, Vorfahrtsbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0301 00 5S21
ab € 21,73*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0301 00 5S2P
ab € 28,90*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0301 00 6S21
ab € 34,19*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0301 00 6S2P
ab € 48,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 151,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.