Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ281, Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t, Alu, RA2, Ø 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75868
75868
Artikel-Nr.:
     164-75868
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0282 00 7D2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
282 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Ende sämtlicher S...
281 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Ende Überholverbo...
Verkehrsschild Nr. 281
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 75 cm Ø
Ende des Überholverbots für
Kraftfahrzeuge über 3,5 t
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ28175RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 282 (vorschriftzeichen), Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 85,10*
€ 108,24*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 121,20*
€ 152,19*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.